曜日別特売

CG Series(CG1BN20TN)

CG Series(CG1BN20TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36934844CG1BN20TN-70Z70
5,280
4,898
5,388(税込)
30日以内出荷
返品不可
36934853CG1BN20TN-100Z100
5,560
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
36934887CG1BN20TN-300Z300
7,760
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
36934914CG1BN20TN-1000Z1000
15,460
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
36934862CG1BN20TN-200Z200
6,660
取扱い終了
返品不可
36934878CG1BN20TN-250250
6,550
取扱い終了
返品不可
36934896CG1BN20TN-500Z500
9,960
取扱い終了
返品不可
36934905CG1BN20TN-550Z550
11,060
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする