SMC
CG Series(CG1BN50TN)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
200
350
400
500
700
1000
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36947532
CG1BN50TN-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
16,830
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36947575
CG1BN50TN-700Z
CADデータダウンロード
700
¥
28,930
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36947548
CG1BN50TN-350
CADデータダウンロード
350
¥
18,600
取扱い終了
返品不可
36947557
CG1BN50TN-400
CADデータダウンロード
400
¥
19,700
取扱い終了
返品不可
36947566
CG1BN50TN-500Z
CADデータダウンロード
500
¥
24,090
取扱い終了
返品不可
36947584
CG1BN50TN-1000Z
CADデータダウンロード
1000
¥
36,190
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください