SMC
CG Series(CG1BN63M)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36949876
CG1BN63M-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
19,910
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36949885
CG1BN63M-260Z
CADデータダウンロード
260
¥
24,750
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36949894
CG1BN63M-350Z
CADデータダウンロード
350
¥
25,960
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36949903
CG1BN63M-370Z
CADデータダウンロード
370
¥
27,170
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください