SMC
CG Series(CG1DN50M)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
揺動受け金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36961392
CG1DN50M-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
16,670
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36961408
CG1DN50M-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
20,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください