曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1FN100)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1FN100) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
全60種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
60種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36970352CG1FN100-20Z20(-) ブラケットなし
21,780
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
36970368CG1FN100-15Z15(-) ブラケットなし
21,780
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
36970413CG1FN100-85Z85(-) ブラケットなし
24,590
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
36970422CG1FN100-80Z80(-) ブラケットなし
24,590
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
36970483CG1FN100-185Z185(-) ブラケットなし
28,330
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
36970587CG1FN100-290Z290(-) ブラケットなし
32,070
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
36970605CG1FN100-100Z-XB6100(-) ブラケットなし
32,230
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
36970632CG1FN100-320Z320(-) ブラケットなし
33,940
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
36970648CG1FN100-325Z325(-) ブラケットなし
33,940
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
36970657CG1FN100-330Z330(-) ブラケットなし
33,940
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
36970675CG1FN100-250Z-XC6250(-) ブラケットなし
35,040
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
36970745CG1FN100-420Z420(-) ブラケットなし
37,680
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
36970763CG1FN100-150Z-XB7150(-) ブラケットなし
41,310
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
36970815CG1FN100-700Z700(-) ブラケットなし
47,030
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
36970824CG1FN100-720Z720(-) ブラケットなし
50,770
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
36970858CG1FN100-807Z807(-) ブラケットなし
54,510
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
36970867CG1FN100-900Z900(-) ブラケットなし
54,510
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
36970928CG1FN100-1500Z1500(-) ブラケットなし
76,950
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
36970937CG1FN100-1300Z-W-XB71300(W) 2山ナックルジョイント
163,680
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
36970946CG1FN100-1500Z-W-XB71500(W) 2山ナックルジョイント
184,360
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
36970377CG1FN100-25Z25(-) ブラケットなし
21,780
取扱い終了
返品不可
36970386CG1FN100-50Z50(-) ブラケットなし
22,720
取扱い終了
返品不可
36970395CG1FN100-30Z30(-) ブラケットなし
22,720
取扱い終了
返品不可
36970404CG1FN100-75Z75(-) ブラケットなし
23,650
取扱い終了
返品不可
36970438CG1FN100-100Z100(-) ブラケットなし
24,590
取扱い終了
返品不可
36970447CG1FN100-125Z125(-) ブラケットなし
25,520
取扱い終了
返品不可
36970456CG1FN100-110Z110(-) ブラケットなし
25,520
取扱い終了
返品不可
36970465CG1FN100-150Z150(-) ブラケットなし
26,460
取扱い終了
返品不可
36970474CG1FN100-75JZ75(-) ブラケットなし
27,940
取扱い終了
返品不可
36970492CG1FN100-180Z180(-) ブラケットなし
28,330
取扱い終了
返品不可
36970508CG1FN100-175Z175(-) ブラケットなし
28,330
取扱い終了
返品不可
36970517CG1FN100-200Z200(-) ブラケットなし
28,330
取扱い終了
返品不可
36970526CG1FN100-100JZ100(-) ブラケットなし
28,880
取扱い終了
返品不可
36970535CG1FN100-225Z225(-) ブラケットなし
30,200
取扱い終了
返品不可
36970544CG1FN100-250Z250(-) ブラケットなし
30,200
取扱い終了
返品不可
36970553CG1FN100-150JZ150(-) ブラケットなし
31,410
取扱い終了
返品不可
36970562CG1FN100-200Z-W200(W) 2山ナックルジョイント
31,790
取扱い終了
返品不可
36970578CG1FN100-300Z300(-) ブラケットなし
32,070
取扱い終了
返品不可
36970596CG1FN100-260Z260(-) ブラケットなし
32,070
取扱い終了
返品不可
36970614CG1FN100-200Z-XC6200(-) ブラケットなし
32,840
取扱い終了
返品不可
36970623CG1FN100-200JZ200(-) ブラケットなし
33,940
取扱い終了
返品不可
36970666CG1FN100-350Z350(-) ブラケットなし
33,940
取扱い終了
返品不可
36970684CG1FN100-360Z360(-) ブラケットなし
35,810
取扱い終了
返品不可
36970693CG1FN100-400Z400(-) ブラケットなし
35,810
取扱い終了
返品不可
36970702CG1FN100-250JZ250(-) ブラケットなし
36,470
取扱い終了
返品不可
36970718CG1FN100-430Z430(-) ブラケットなし
37,680
取扱い終了
返品不可
36970727CG1FN100-440Z440(-) ブラケットなし
37,680
取扱い終了
返品不可
36970736CG1FN100-450Z450(-) ブラケットなし
37,680
取扱い終了
返品不可
36970754CG1FN100-500Z500(-) ブラケットなし
39,550
取扱い終了
返品不可
36970772CG1FN100-520Z520(-) ブラケットなし
43,290
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする