曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1GA80)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1GA80) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36980396CG1GA80-65Z65(-) ロッド先端おねじ
22,170
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
36980457CG1GA80-210Z210(-) ロッド先端おねじ
27,170
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
36980484CG1GA80-400Z400(-) ロッド先端おねじ
31,460
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
36980493CG1GA80-450Z450(-) ロッド先端おねじ
32,890
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
36980518CG1GA80-465Z465(-) ロッド先端おねじ
34,320
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
36980527CG1GA80-475Z475(-) ロッド先端おねじ
34,320
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
36980545CG1GA80-200Z-XB6200(-) ロッド先端おねじ
36,080
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
36980554CG1GA80-580Z580(-) ロッド先端おねじ
37,180
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
36980563CG1GA80-600Z600(-) ロッド先端おねじ
37,180
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
36980572CG1GA80-400JZ400(-) ロッド先端おねじ
39,710
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
36980588CG1GA80-640Z640(-) ロッド先端おねじ
40,040
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
36980606CG1GA80-670Z670(-) ロッド先端おねじ
40,040
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
36980615CG1GA80-800Z800(-) ロッド先端おねじ
42,900
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
36980633CG1GA80-1200Z1200(-) ロッド先端おねじ
54,340
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
36980378CG1GA80-50Z50(-) ロッド先端おねじ
21,450
取扱い終了
返品不可
36980387CG1GA80-75Z75(-) ロッド先端おねじ
22,170
取扱い終了
返品不可
36980405CG1GA80-100Z100(-) ロッド先端おねじ
22,880
取扱い終了
返品不可
36980414CG1GA80-125Z125(-) ロッド先端おねじ
23,600
取扱い終了
返品不可
36980423CG1GA80-150Z150(-) ロッド先端おねじ
24,310
取扱い終了
返品不可
36980432CG1GA80-200Z200(-) ロッド先端おねじ
25,740
取扱い終了
返品不可
36980448CG1GA80-200FZ200(F) ロッド先端めねじ
25,740
取扱い終了
返品不可
36980466CG1GA80-300Z300(-) ロッド先端おねじ
28,600
取扱い終了
返品不可
36980475CG1GA80-350Z350(-) ロッド先端おねじ
30,030
取扱い終了
返品不可
36980502CG1GA80-200KZ200(-) ロッド先端おねじ
33,320
取扱い終了
返品不可
36980536CG1GA80-500Z500(-) ロッド先端おねじ
34,320
取扱い終了
返品不可
36980597CG1GA80-620Z620(-) ロッド先端おねじ
40,040
取扱い終了
返品不可
36980624CG1GA80-750Z750(-) ロッド先端おねじ
42,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする