SMC
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KFA40)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36986206
CG1KFA40-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
13,420
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36986215
CG1KFA40-55Z
CADデータダウンロード
55
¥
13,810
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36986224
CG1KFA40-125Z
CADデータダウンロード
125
¥
14,580
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36986233
CG1KFA40-400Z
CADデータダウンロード
400
¥
18,810
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください