SMC
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KZA40)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36989234
CG1KZA40-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
12,930
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989243
CG1KZA40-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
14,470
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989252
CG1KZA40-220Z
CADデータダウンロード
220
¥
16,010
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989268
CG1KZA40-280Z
CADデータダウンロード
280
¥
16,780
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください