SMC
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KZN25)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36989322
CG1KZN25-20Z
CADデータダウンロード
20
¥
6,880
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989338
CG1KZN25-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
6,880
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989347
CG1KZN25-30Z
CADデータダウンロード
30
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989356
CG1KZN25-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989365
CG1KZN25-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください