CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KZN40)

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KZN40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36989417CG1KZN40-25Z25(-) ロッド先端おねじ
10,400
9,498
10,448(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989426CG1KZN40-50FZ50(F) ロッド先端めねじ
10,780
9,798
10,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989435CG1KZN40-75Z75(-) ロッド先端おねじ
11,170
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989444CG1KZN40-150Z150(-) ロッド先端おねじ
12,320
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989453CG1KZN40-200Z200(-) ロッド先端おねじ
13,090
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989462CG1KZN40-300Z300(-) ロッド先端おねじ
14,630
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989478CG1KZN40-350Z350(-) ロッド先端おねじ
15,400
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989487CG1KZN40-800Z800(-) ロッド先端おねじ
22,330
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする