CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KZN63)

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KZN63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36989548CG1KZN63-50Z50
17,380
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989557CG1KZN63-100Z100
18,590
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989566CG1KZN63-150Z150
19,800
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989575CG1KZN63-300Z300
23,430
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989584CG1KZN63-350Z350
24,640
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989593CG1KZN63-375Z375
25,850
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする