曜日別特売

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA63)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド形式(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37010706CG1RA63-180Z180
23,210
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
37010715CG1RA63-193Z193
23,210
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
37010724CG1RA63-250Z250
24,420
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37010645CG1RA63-50Z50
19,580
取扱い終了
返品不可
37010654CG1RA63-75Z75
20,190
取扱い終了
返品不可
37010663CG1RA63-100Z100
20,790
取扱い終了
返品不可
37010672CG1RA63-125Z125
21,400
取扱い終了
返品不可
37010688CG1RA63-150Z150
22,000
取扱い終了
返品不可
37010697CG1RA63-200Z200
23,210
取扱い終了
返品不可
37010733CG1RA63-270Z270
25,630
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする