SMC
CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CG1WFA20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動両ロッド
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37032336
CG1WFA20-50Z
CADデータダウンロード
50
20
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37032345
CG1WFA20-75Z
CADデータダウンロード
75
20
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37032354
CG1WFA20-125Z
CADデータダウンロード
125
20
¥
9,460
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください