曜日別特売

CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YB100)

CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YB100) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37034488CG1YB100-25Z25100
37,510
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034497CG1YB100-75Z75100
39,380
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034506CG1YB100-100Z100100
40,320
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034515CG1YB100-125Z125100
41,250
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034524CG1YB100-150Z150100
42,190
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034533CG1YB100-200Z200100
44,060
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034542CG1YB100-300Z300100
47,800
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034558CG1YB100-400Z400100
51,540
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034567CG1YB100-500Z500100
55,280
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034576CG1YB100-520Z520100
59,020
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034585CG1YB100-600Z600100
59,020
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034594CG1YB100-650Z650100
62,760
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034603CG1YB100-750Z750100
66,500
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034612CG1YB100-900Z900100
70,240
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034628CG1YB100-1000Z1000100
73,980
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034637CG1YB100-950Z950100
73,980
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37034646CG1YB100-1050Z1050100
77,720
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする