曜日別特売

CG Series(CG1YB50)

CG Series(CG1YB50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37035985CG1YB50-25Z25
13,310
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37035994CG1YB50-50FZ50
13,920
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37036003CG1YB50-30Z30
13,920
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37036012CG1YB50-50Z50
13,920
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37036028CG1YB50-65Z65
14,520
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37036037CG1YB50-75Z75
14,520
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37036046CG1YB50-100Z100
15,130
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37036055CG1YB50-125FZ125
15,730
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37036064CG1YB50-125Z125
15,730
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37036082CG1YB50-140FZ140
16,340
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37036098CG1YB50-150FZ150
16,340
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37036107CG1YB50-150Z150
16,340
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37036116CG1YB50-170Z170
17,550
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37036125CG1YB50-200FZ200
17,550
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37036134CG1YB50-200Z200
17,550
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37036152CG1YB50-250Z250
18,760
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37036168CG1YB50-300Z300
19,970
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37036177CG1YB50-325Z325
21,180
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37036186CG1YB50-350Z350
21,180
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37036195CG1YB50-370Z370
22,390
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
37036204CG1YB50-400Z400
22,390
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
37036213CG1YB50-410Z410
23,600
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37036222CG1YB50-450Z450
23,600
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37036238CG1YB50-600Z600
27,230
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37036247CG1YB50-550Z550
27,230
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37036256CG1YB50-650Z650
29,650
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37036265CG1YB50-700Z700
29,650
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37036274CG1YB50-1000Z1000
36,910
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37036283CG1YB50-1100Z1100
39,330
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37036292CG1YB50-1200Z1200
41,750
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37036308CG1YB50-1250Z1250
44,170
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37036317CG1YB50-1500Z1500
49,010
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37036073CG1YB50-140140
16,340
取扱い終了
返品不可
37036143CG1YB50-220220
18,760
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする