CG Series(CG1YF63)

CG Series(CG1YF63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37038767CG1YF63-50Z50
18,150
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038776CG1YF63-58Z58
18,760
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038785CG1YF63-75Z75
18,760
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37038794CG1YF63-87Z87
19,360
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038803CG1YF63-100Z100
19,360
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038837CG1YF63-125Z125
19,970
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038846CG1YF63-150Z150
20,570
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038855CG1YF63-170Z170
21,780
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038864CG1YF63-200Z200
21,780
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038873CG1YF63-250Z250
22,990
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038882CG1YF63-300Z300
24,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038898CG1YF63-400Z400
26,620
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038907CG1YF63-480Z480
29,040
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038916CG1YF63-600Z600
31,460
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038925CG1YF63-550Z550
31,460
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038934CG1YF63-800Z800
36,300
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038943CG1YF63-750Z750
36,300
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038952CG1YF63-900Z900
38,720
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038968CG1YF63-1000Z1000
41,140
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038977CG1YF63-1300Z1300
48,400
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038986CG1YF63-1500Z1500
53,240
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37038742CG1YF63-1515
17,550
取扱い終了
返品不可
37038758CG1YF63-3535
18,150
取扱い終了
返品不可
37038812CG1YF63-8787
19,360
取扱い終了
返品不可
37038828CG1YF63-125125
19,970
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする