CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YU20)

CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YU20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37041305CG1YU20-25Z25
5,500
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
37041314CG1YU20-20Z20
5,500
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
37041323CG1YU20-75Z75
6,050
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
返品不可
37041332CG1YU20-100Z100
6,330
5,498
6,048(税込)
30日以内出荷
返品不可
37041348CG1YU20-150Z150
6,880
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
37041357CG1YU20-175Z175
7,430
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
37041366CG1YU20-200Z200
7,430
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
37041375CG1YU20-170Z170
7,430
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
37041384CG1YU20-250Z250
7,980
7,298
8,028(税込)
30日以内出荷
返品不可
37041393CG1YU20-300Z300
8,530
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする