SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1ZA50TF)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37045742
CG1ZA50TF-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
16,120
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37045758
CG1ZA50TF-75JZ
CADデータダウンロード
75
¥
19,420
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37045767
CG1ZA50TF-300Z
CADデータダウンロード
300
¥
20,960
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください