CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA100TFSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA100TFSV) - SMC
タイプ
(A) 無給油エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37054596CG5BA100TFSV-5050
¥119,850
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054605CG5BA100TFSV-7575
¥125,950
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054614CG5BA100TFSV-100100
¥132,050
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054623CG5BA100TFSV-125125
¥138,150
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054632CG5BA100TFSV-150150
¥144,250
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054648CG5BA100TFSV-200200
¥156,450
¥149,800
¥164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054657CG5BA100TFSV-250250
¥168,650
¥159,800
¥175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054666CG5BA100TFSV-300300
¥180,850
¥169,800
¥186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054675CG5BA100TFSV-400400
¥205,250
¥179,800
¥197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054684CG5BA100TFSV-500500
¥229,650
¥199,800
¥219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054693CG5BA100TFSV-550550
¥254,050
¥239,800
¥263,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054702CG5BA100TFSV-660660
¥278,450
¥259,800
¥285,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37054718CG5BA100TFSV-700700
¥278,450
¥259,800
¥285,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする