CG5BA100TFSV-300 CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA100TFSV) SMC 37054666

※2-1-M13-2-CJ5-S-CDJ5-S-CG5-S-CDG5-S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA100TFSV)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ストローク(mm)300
内容量1個注文コード37054666品番CG5BA100TFSV-300
参考基準価格(税別)¥180,850販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800
ストローク(mm)
300
タイプ
(A) 無給油エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(TF) G

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする