曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA50TFSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA50TFSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37056836CG5BA50TFSV-2525
43,900
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056845CG5BA50TFSV-5050
45,750
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056854CG5BA50TFSV-7575
47,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37056863CG5BA50TFSV-100100
49,450
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056872CG5BA50TFSV-125125
51,300
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056888CG5BA50TFSV-150150
53,150
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056897CG5BA50TFSV-250250
60,550
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056906CG5BA50TFSV-300300
64,250
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056915CG5BA50TFSV-350350
67,950
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056924CG5BA50TFSV-375375
71,650
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056933CG5BA50TFSV-470470
79,050
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056942CG5BA50TFSV-500500
79,050
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056958CG5BA50TFSV-550550
86,450
82,980
91,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056967CG5BA50TFSV-600600
86,450
82,980
91,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056976CG5BA50TFSV-800800
101,250
95,980
105,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする