CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN32TFSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN32TFSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TF) G内容量1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37060108CG5BN32TFSR-1212
18,600
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060117CG5BN32TFSR-1010
18,600
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060126CG5BN32TFSR-2525
18,600
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060135CG5BN32TFSR-4040
20,150
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060144CG5BN32TFSR-3535
20,150
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060153CG5BN32TFSR-3030
20,150
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060162CG5BN32TFSR-5050
20,150
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060178CG5BN32TFSR-7070
21,700
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060187CG5BN32TFSR-7575
21,700
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060196CG5BN32TFSR-9090
23,250
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060205CG5BN32TFSR-100100
23,250
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060214CG5BN32TFSR-125125
24,800
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060223CG5BN32TFSR-110110
24,800
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060232CG5BN32TFSR-160160
29,450
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37060248CG5BN32TFSR-210210
32,550
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする