CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA40TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA40TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37071712CG5FA40TNSR-1212
33,650
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071728CG5FA40TNSR-7575
36,750
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071737CG5FA40TNSR-225225
47,600
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071746CG5FA40TNSR-300300
50,700
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071755CG5FA40TNSR-483483
63,100
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37071764CG5FA40TNSR-700700
75,500
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする