SMC
CJ Series(CJ2E10)
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37246082
CJ2E10-30SZ
CADデータダウンロード
(S) 単動押出し
30
(-) 金具なし
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37246098
CJ2E10-15TZ
CADデータダウンロード
(T) 単動引込み
15
(-) 金具なし
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37246107
CJ2E10-15SZ
CADデータダウンロード
(S) 単動押出し
15
(-) 金具なし
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37246116
CJ2E10-20SZ
CADデータダウンロード
(S) 単動押出し
20
(-) 金具なし
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37246125
CJ2E10-60SZ
CADデータダウンロード
(S) 単動押出し
60
(-) 金具なし
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37246134
CJ2E10-45TZ
CADデータダウンロード
(T) 単動引込み
45
(-) 金具なし
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37246143
CJ2E10-45SZ
CADデータダウンロード
(S) 単動押出し
45
(-) 金具なし
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37246152
CJ2E10-2Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
2
(-) 金具なし
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37246168
CJ2E10-30Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
30
(-) 金具なし
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37246177
CJ2E10-15Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
15
(-) 金具なし
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37246186
CJ2E10-5Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
5
(-) 金具なし
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37246195
CJ2E10-10Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
10
(-) 金具なし
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37246204
CJ2E10-50Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
50
(-) 金具なし
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37246213
CJ2E10-45Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
45
(-) 金具なし
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37246222
CJ2E10-60Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
60
(-) 金具なし
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37246238
CJ2E10-35Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
35
(-) 金具なし
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37246247
CJ2E10-30Z-V
CADデータダウンロード
複動片ロッド
30
(V) 1山ナックルジョイント
¥
2,910
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37246256
CJ2E10-75Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
75
(-) 金具なし
¥
2,920
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37246265
CJ2E10-15Z-W
CADデータダウンロード
複動片ロッド
15
(W) 2山ナックルジョイント
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37246274
CJ2E10-80Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
80
(-) 金具なし
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37246283
CJ2E10-90Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
90
(-) 金具なし
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37246292
CJ2E10-100Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
100
(-) 金具なし
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37246308
CJ2E10-75Z-XB9
CADデータダウンロード
複動片ロッド
75
(-) 金具なし
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37246317
CJ2E10-100Z-T
CADデータダウンロード
複動片ロッド
100
(T) ロッド先端キャップ (平形)
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37246326
CJ2E10-125Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
125
(-) 金具なし
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37246335
CJ2E10-100Z-XB9
CADデータダウンロード
複動片ロッド
100
(-) 金具なし
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37246344
CJ2E10-150Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
150
(-) 金具なし
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37246353
CJ2E10-100Z-W
CADデータダウンロード
複動片ロッド
100
(W) 2山ナックルジョイント
¥
3,760
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37246362
CJ2E10-175Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
175
(-) 金具なし
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37246378
CJ2E10-158Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
158
(-) 金具なし
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37246387
CJ2E10-125Z-XB9
CADデータダウンロード
複動片ロッド
125
(-) 金具なし
¥
4,180
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37246396
CJ2E10-30AZ
CADデータダウンロード
複動片ロッド
30
(-) 金具なし
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37246405
CJ2E10-20AZ
CADデータダウンロード
複動片ロッド
20
(-) 金具なし
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37246414
CJ2E10-15AZ
CADデータダウンロード
複動片ロッド
15
(-) 金具なし
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37246423
CJ2E10-220Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
220
(-) 金具なし
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37246432
CJ2E10-45AZ
CADデータダウンロード
複動片ロッド
45
(-) 金具なし
¥
4,790
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37246448
CJ2E10-60AZ
CADデータダウンロード
複動片ロッド
60
(-) 金具なし
¥
4,790
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37246457
CJ2E10-65AZ
CADデータダウンロード
複動片ロッド
65
(-) 金具なし
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37246466
CJ2E10-75AZ
CADデータダウンロード
複動片ロッド
75
(-) 金具なし
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37246475
CJ2E10-100AZ
CADデータダウンロード
複動片ロッド
100
(-) 金具なし
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37246484
CJ2E10-125AZ
CADデータダウンロード
複動片ロッド
125
(-) 金具なし
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37246493
CJ2E10-150AZ
CADデータダウンロード
複動片ロッド
150
(-) 金具なし
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37246502
CJ2E10-350Z
CADデータダウンロード
複動片ロッド
350
(-) 金具なし
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください