SMC
CJ Series(CJ2E6)
チューブ内径(Φmm)
6
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション(標準)
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37247148
CJ2E6-10Z
CADデータダウンロード
10
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37247157
CJ2E6-5Z
CADデータダウンロード
5
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37247166
CJ2E6-30Z
CADデータダウンロード
30
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37247175
CJ2E6-15Z
CADデータダウンロード
15
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37247184
CJ2E6-20Z
CADデータダウンロード
20
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37247193
CJ2E6-45Z
CADデータダウンロード
45
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37247202
CJ2E6-60Z
CADデータダウンロード
60
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください