曜日別特売

CJ Series(CJ2G10)

CJ Series(CJ2G10) - SMCCJ Series(CJ2G10) - SMC
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37249248CJ2G10-15TZ1510(T) 単動引込み(-) 金具なし
2,240
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
37249257CJ2G10-60TZ6010(T) 単動引込み(-) 金具なし
2,400
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
37249266CJ2G10-15Z1510複動片ロッド(-) 金具なし
2,570
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
37249275CJ2G10-30Z3010複動片ロッド(-) 金具なし
2,570
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
37249284CJ2G10-30Z-U3010複動片ロッド(U) ロッド先端キャップ (丸形)
2,820
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
37249293CJ2G10-45Z4510複動片ロッド(-) 金具なし
2,840
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
37249302CJ2G10-75Z7510複動片ロッド(-) 金具なし
3,010
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37249318CJ2G10-60Z-T6010複動片ロッド(T) ロッド先端キャップ (平形)
3,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
37249327CJ2G10-75Z-U7510複動片ロッド(U) ロッド先端キャップ (丸形)
3,260
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
37249336CJ2G10-100Z10010複動片ロッド(-) 金具なし
3,340
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
37249345CJ2G10-50Z-W5010複動片ロッド(W) 2山ナックルジョイント
3,350
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
37249354CJ2G10-125Z12510複動片ロッド(-) 金具なし
3,670
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
37249363CJ2G10-150Z15010複動片ロッド(-) 金具なし
3,830
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
37249372CJ2G10-65AZ6510複動片ロッド(-) 金具なし
5,040
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする