曜日別特売

CJ Series(CJ2KD10)

CJ Series(CJ2KD10) - SMC
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37250246CJ2KD10-10TZ1010(T) 単動引込み(-) 金具なし(-) 金具なし
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250255CJ2KD10-5TZ510(T) 単動引込み(-) 金具なし(-) 金具なし
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250264CJ2KD10-35SZ3510(S) 単動押出し(-) 金具なし(-) 金具なし
2,810
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250273CJ2KD10-35Z3510複動片ロッド(-) 金具なし(-) 金具なし
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250282CJ2KD10-80Z8010複動片ロッド(-) 金具なし(-) 金具なし
3,580
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250298CJ2KD10-75Z-N7510複動片ロッド(-) 金具なし(N) 揺動受け金具同梱
3,830
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
37250307CJ2KD10-30Z-NW3010複動片ロッド(W) 2山ナックルジョイント(N) 揺動受け金具同梱
4,010
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする