曜日別特売

CJ Series(CJ2WB16)

CJ Series(CJ2WB16) - SMC
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37258935CJ2WB16-10Z複動両ロッド10(-) ラバークッション
3,800
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
37258944CJ2WB16-15Z複動両ロッド15(-) ラバークッション
3,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
37258953CJ2WB16-25Z複動両ロッド25(-) ラバークッション
3,910
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
37258962CJ2WB16-20Z複動両ロッド20(-) ラバークッション
3,910
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
37258978CJ2WB16-18Z複動両ロッド18(-) ラバークッション
3,910
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
37258987CJ2WB16-30Z-XC51H6複動両ロッド30(-) ラバークッション(標準)
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37258996CJ2WB16-40Z複動両ロッド40(-) ラバークッション
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259005CJ2WB16-35Z複動両ロッド35(-) ラバークッション
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259014CJ2WB16-45Z複動両ロッド45(-) ラバークッション
4,180
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
37259023CJ2WB16-60Z複動両ロッド60(-) ラバークッション
4,290
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259032CJ2WB16-52Z複動両ロッド52(-) ラバークッション
4,290
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259048CJ2WB16-50Z複動両ロッド50(-) ラバークッション
4,290
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259057CJ2WB16-45Z-XC51H6複動両ロッド45(-) ラバークッション(標準)
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259075CJ2WB16-75Z複動両ロッド75(-) ラバークッション
4,570
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259084CJ2WB16-100Z複動両ロッド100(-) ラバークッション
5,010
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
37259093CJ2WB16-80Z複動両ロッド80(-) ラバークッション
5,010
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259102CJ2WB16-90Z複動両ロッド90(-) ラバークッション
5,010
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259118CJ2WB16-15Z-XB6複動両ロッド15(-) ラバークッション
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259127CJ2WB16-125Z複動両ロッド125(-) ラバークッション
5,450
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259136CJ2WB16-15Z-XB7複動両ロッド15(-) ラバークッション
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259145CJ2WB16-10AZ複動両ロッド10(A) エアクッション
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259154CJ2WB16-15AZ複動両ロッド15(A) エアクッション
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259163CJ2WB16-140Z複動両ロッド140(-) ラバークッション
5,890
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259172CJ2WB16-150Z複動両ロッド150(-) ラバークッション
5,890
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
37259188CJ2WB16-30AZ複動両ロッド30(A) エアクッション
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259197CJ2WB16-30Z-XB7複動両ロッド30(-) ラバークッション
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259206CJ2WB16-40AZ複動両ロッド40(A) エアクッション
6,220
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259215CJ2WB16-45AZ複動両ロッド45(A) エアクッション
6,220
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259224CJ2WB16-175Z複動両ロッド175(-) ラバークッション
6,330
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259233CJ2WB16-60AZ複動両ロッド60(A) エアクッション
6,330
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259242CJ2WB16-65AZ複動両ロッド65(A) エアクッション
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259267CJ2WB16-75AZ複動両ロッド75(A) エアクッション
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259276CJ2WB16-80Z-XB6複動両ロッド80(-) ラバークッション
6,770
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259285CJ2WB16-200Z複動両ロッド200(-) ラバークッション
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259294CJ2WB16-100AZ複動両ロッド100(A) エアクッション
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259303CJ2WB16-115AZ複動両ロッド115(A) エアクッション
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259328CJ2WB16-125AZ複動両ロッド125(A) エアクッション
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259337CJ2WB16-150AZ複動両ロッド150(A) エアクッション
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259066CJ2WB16-70-70(-) ラバークッション
4,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
37259258CJ2WB16-65A複動両ロッド65(A) エアクッション
6,000
取扱い終了
返品不可
37259312CJ2WB16-125A複動両ロッド125(A) エアクッション
6,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37259066CJ2WB16-7052789389CJ2WB16-70ZCJ2WB16-70 エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WB16 SMC 52789389エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WB16SMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする