SMC
CJ2W/CDJ2W - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CJ2WB6)
チューブ内径(Φmm)
6
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37259346
CJ2WB6-15Z
CADデータダウンロード
複動両ロッド
15
(-) ラバークッション(標準)
¥
3,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259355
CJ2WB6-30Z
CADデータダウンロード
複動両ロッド
30
(-) ラバークッション(標準)
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259364
CJ2WB6-45Z
CADデータダウンロード
複動両ロッド
45
(-) ラバークッション(標準)
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259373
CJ2WB6-60Z
CADデータダウンロード
複動両ロッド
60
(-) ラバークッション(標準)
¥
3,520
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259382
CJ2WB6-75
CADデータダウンロード
-
75
(-) ラバークッション
¥
3,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください