SMC
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CJ2XB10)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヘッドカバーのポート位置
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37259915
CJ2XB10-10Z
CADデータダウンロード
(-) 軸に対し90°
10
¥
5,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259924
CJ2XB10-25Z
CADデータダウンロード
(-) 軸に対し90°
25
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259933
CJ2XB10-45Z
CADデータダウンロード
(-) 軸に対し90°
45
¥
5,670
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259942
CJ2XB10-32Z
CADデータダウンロード
(-) 軸に対し90°
32
¥
5,670
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259958
CJ2XB10-35Z
CADデータダウンロード
(-) 軸に対し90°
35
¥
5,670
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259967
CJ2XB10-50Z
CADデータダウンロード
(-) 軸に対し90°
50
¥
5,830
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259976
CJ2XB10-60Z
CADデータダウンロード
(-) 軸に対し90°
60
¥
5,830
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259985
CJ2XB10-70Z
CADデータダウンロード
(-) 軸に対し90°
70
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37259994
CJ2XB10-75RZ
CADデータダウンロード
(R) 軸方向
75
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37260003
CJ2XB10-75Z
CADデータダウンロード
(-) 軸に対し90°
75
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37260012
CJ2XB10-125Z
CADデータダウンロード
(-) 軸に対し90°
125
¥
7,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55573638
CJ2XB10-60RZ
CADデータダウンロード
(R) 軸方向
60
¥
5,830
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください