曜日別特売

CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CJ2XF10)

CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CJ2XF10) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37260448CJ2XF10-15Z1510
5,210
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37260457CJ2XF10-30Z3010
5,370
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
37260466CJ2XF10-45Z4510
5,760
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
37260475CJ2XF10-50Z5010
5,920
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
37260484CJ2XF10-75Z7510
6,310
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
37260493CJ2XF10-100Z10010
6,970
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
37260502CJ2XF10-125Z12510
7,630
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
37260518CJ2XF10-150Z15010
8,120
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする