SMC
CJ Series(CJ2YF10)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヘッドカバーのポート位置
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37261963
CJ2YF10-15RZ
CADデータダウンロード
(R) 軸方向
15
¥
2,730
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37261972
CJ2YF10-15Z
CADデータダウンロード
(-) 軸に対し90°
15
¥
2,730
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37261988
CJ2YF10-20Z
CADデータダウンロード
(-) 軸に対し90°
20
¥
2,790
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37261997
CJ2YF10-30Z
CADデータダウンロード
(-) 軸に対し90°
30
¥
2,790
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37262006
CJ2YF10-35Z
CADデータダウンロード
(-) 軸に対し90°
35
¥
3,120
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262015
CJ2YF10-45Z
CADデータダウンロード
(-) 軸に対し90°
45
¥
3,120
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262024
CJ2YF10-60Z
CADデータダウンロード
(-) 軸に対し90°
60
¥
3,170
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37262033
CJ2YF10-60RZ
CADデータダウンロード
(R) 軸方向
60
¥
3,170
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262042
CJ2YF10-75Z
CADデータダウンロード
(-) 軸に対し90°
75
¥
3,390
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262058
CJ2YF10-100Z
CADデータダウンロード
(-) 軸に対し90°
100
¥
3,830
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262067
CJ2YF10-100RZ
CADデータダウンロード
(R) 軸方向
100
¥
3,830
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262076
CJ2YF10-125Z
CADデータダウンロード
(-) 軸に対し90°
125
¥
4,270
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262085
CJ2YF10-150Z
CADデータダウンロード
(-) 軸に対し90°
150
¥
4,490
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください