曜日別特売

CJ Series(CJ2YM10)

CJ Series(CJ2YM10) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37262584CJ2YM10-10Z1010
2,840
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262593CJ2YM10-15Z1510
2,840
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262602CJ2YM10-45Z4510
3,230
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262618CJ2YM10-60Z6010
3,280
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262627CJ2YM10-75Z7510
3,500
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262636CJ2YM10-100Z10010
3,940
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262645CJ2YM10-100Z-W10010
4,450
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする