SMC
CK Series(CKG1B50-100YABZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37317568
CKG1B50-100YABZ-A93
CADデータダウンロード
A93+スイッチ取付バンド付
¥
21,670
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37317543
CKG1B50-100YABZ-X1515
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
¥
17,380
取扱い終了
返品不可
37317552
CKG1B50-100YABZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
¥
17,380
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください