SMC
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1B50-200Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
200
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37320158
CKG1B50-200Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
¥15,900
¥
14,980
¥16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37320167
CKG1B50-200Z-P3DWL
CADデータダウンロード
D-P3DWL+スイッチ取付ロッド付
¥28,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください