SMC
CK Series(CKG1B63-100IAZ)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
先端金具
(IA) 1山ナックルジョイント(M6 タップ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37323685
CKG1B63-100IAZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
¥
19,420
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37323703
CKG1B63-100IAZ-M9BWS
CADデータダウンロード
M9BW +スイッチ取付バンド付
¥
22,770
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37323694
CKG1B63-100IAZ-X1515
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
¥
19,420
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください