CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKPB25)

CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKPB25) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動タイプ(P) 強力磁石内蔵形内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37353365CKPB25-50Y-X2095(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし50
19,910
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353374CKPB25-75Y-X2095(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし75
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353383CKPB25-100Y-X2095(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし100
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353392CKPB25-50Y-P-X2095(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付50
20,790
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353408CKPB25-75Y-P-X2095(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付75
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353417CKPB25-150YS-X2095(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし150
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353426CKPB25-100YS-P74-376-X2095P74-376+オートスイッチ取付レール付100
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする