SMC
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQGDA50-300DALZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動式
ロック
(-) クランプ側ロックなし
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
クランプ位置(mm)
(L) LOWタイプ(60mm)
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
取付面位置
(A) ポートと平行する側(上部から見て)
ガイドピン形状
(D) ダイヤ型
クランプアーム
(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37371258
CKQGDA50-300DALZ-P3DWASE
CADデータダウンロード
D-P3DWASE
¥91,580
¥
82,980
¥91,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37371267
CKQGDA50-300DALZ-P4DWSE
CADデータダウンロード
D-P4DWSE
¥94,770
¥
85,980
¥94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください