C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQPDA50TF)

C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQPDA50TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) G取付面位置(A) ポートと平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型内容量1個
全15種類を絞り込む
クランプ位置(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
クランプ位置(mm)
クランプアーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37383526CKQPDA50TF-245RAL(L) LOWタイプ(60mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
81,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383535CKQPDA50TF-195RCL(L) LOWタイプ(60mm)(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
81,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383544CKQPDA50TF-250RAL(L) LOWタイプ(60mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
81,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383553CKQPDA50TF-159RAL(L) LOWタイプ(60mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
81,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383562CKQPDA50TF-130RALS(L) LOWタイプ(60mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383578CKQPDA50TF-245RAH(H) HIGHタイプ(90mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
89,380
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383587CKQPDA50TF-250RBH(H) HIGHタイプ(90mm)(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
89,380
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383596CKQPDA50TF-295RAH(H) HIGHタイプ(90mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
89,380
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383605CKQPDA50TF-299RAH(H) HIGHタイプ(90mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
89,380
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383614CKQPDA50TF-180RAH(H) HIGHタイプ(90mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
89,380
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383623CKQPDA50TF-199RBHS(H) HIGHタイプ(90mm)(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
90,590
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383632CKQPDA50TF-250RAL-P79WSE(L) LOWタイプ(60mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
97,410
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383648CKQPDA50TF-130RALS-P79WSE(L) LOWタイプ(60mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
98,620
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383657CKQPDA50TF-180RAH-P74L(H) HIGHタイプ(90mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
99,170
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383666CKQPDA50TF-250RBH-P79WSE(H) HIGHタイプ(90mm)(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
104,890
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする