SMC
CKZT - パワークランプシリンダ(CKZT50TN)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
シリンダポート
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ
アーム開度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37391743
CKZT50TN-45T
CADデータダウンロード
(T) TURCK
45deg
¥
65,670
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37391752
CKZT50TN-105P
CADデータダウンロード
(P) P&F
105deg
¥
67,380
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください