SMC
CKZT - パワークランプシリンダ(CKZT63)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
シリンダポート
(-) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ
アーム開度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37391768
CKZT63-75T
CADデータダウンロード
(T) TURCK
75deg
¥
66,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37391777
CKZT63-120P
CADデータダウンロード
(P) P&F
120deg
¥
68,200
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37391786
CKZT63-45P
CADデータダウンロード
(P) P&F
45deg
¥
68,200
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください