SMC
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2T63TN)
チューブ内径(Φmm)
63
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) ジャバラなし
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37405296
CLA2T63TN-150-E
CADデータダウンロード
150
(E) スプリングロック (排気ロック)
¥62,210
¥
54,980
¥60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37405305
CLA2T63TN-250-P
CADデータダウンロード
250
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
¥64,630
¥
58,980
¥64,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください