SMC
CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CLA2WB50)
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
175
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) ジャバラなし
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37405856
CLA2WB50-175-E
CADデータダウンロード
¥56,540
¥
51,980
¥57,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください