CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2B63)

CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2B63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロック
配管位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37407685CLK2B63-100-B2100(B) 後退方向ロック(2) ポート左
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407694CLK2B63-100-B100(B) 後退方向ロック(-) ポート上
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407703CLK2B63-50Y-B250(B) 後退方向ロック(2) ポート左
37,790
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407712CLK2B63-50Y-B50(B) 後退方向ロック(-) ポート上
37,790
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407728CLK2B63-125-B3125(B) 後退方向ロック(3) ポート右
38,060
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407737CLK2B63-125-B125(B) 後退方向ロック(-) ポート上
38,060
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407746CLK2B63-125-B2125(B) 後退方向ロック(2) ポート左
38,060
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407755CLK2B63-75I-B75(B) 後退方向ロック(-) ポート上
38,230
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407764CLK2B63-75Y-B75(B) 後退方向ロック(-) ポート上
38,340
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407773CLK2B63-100I-B100(B) 後退方向ロック(-) ポート上
38,780
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407782CLK2B63-100I-B2100(B) 後退方向ロック(2) ポート左
38,780
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407798CLK2B63-100Y-B100(B) 後退方向ロック(-) ポート上
38,890
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407807CLK2B63-75YA-F75(F) 前進方向ロック(-) ポート:上、バイパス配管:左
39,380
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407816CLK2B63-75Y-F75(F) 前進方向ロック(-) ポート:上、バイパス配管:左
39,380
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407825CLK2B63-125Y-B125(B) 後退方向ロック(-) ポート上
39,440
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407834CLK2B63-100YA-F100(F) 前進方向ロック(-) ポート:上、バイパス配管:左
39,930
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407843CLK2B63-150Y-B2150(B) 後退方向ロック(2) ポート左
39,990
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407852CLK2B63-125Y-F125(F) 前進方向ロック(-) ポート:上、バイパス配管:左
40,480
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする