SMC
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-50YAB)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
ロック
(B) 後退方向ロック
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ取付方法
(-) 上
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37417336
CLK2GA50-50YAB-B-P
CADデータダウンロード
(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付
¥
35,150
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37417345
CLK2GA50-50YAB-B-P3DWA
CADデータダウンロード
D-P3DWA+スイッチ取付ロッド付
¥
47,250
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください