曜日別特売
CLK2GA50-50YAB-B-P3DWA CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-50YAB) SMC 37417345

※2-3-M09-4-CLK2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-50YAB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
D-P3DWA+スイッチ取付ロッド付
注文コード
37417345
品番
CLK2GA50-50YAB-B-P3DWA
参考基準価格(税別)¥47,250販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
仕様
(B) リミットスイッチ取付台
ストローク(mm)
50
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
リード線(m)
(-) 0.5
ポートの向き
(-)上
ロック
(B) 後退方向ロック
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ取付方法
(-) 上
オートスイッチ種類
D-P3DWA+スイッチ取付ロッド付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする