曜日別特売

CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PC50)

CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PC50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全28種類を絞り込む
ストローク(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロック
オートスイッチ種類
先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37436963CLK2PC50-50YA-B-P50(B) 後退方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
41,140
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436972CLK2PC50-50Y-B-P50(B) 後退方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
41,140
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436988CLK2PC50-75Y-B-P75(B) 後退方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
41,580
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37436997CLK2PC50-75Y-B2-P75(B) 後退方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
41,580
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437006CLK2PC50-75YA-B-P75(B) 後退方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
41,580
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437015CLK2PC50-50YL-BR-P50(B) 後退方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
42,020
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437024CLK2PC50-100YA-B-P100(B) 後退方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
42,020
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437033CLK2PC50-100Y-B-P100(B) 後退方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
42,020
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437042CLK2PC50-100Y-B2-P100(B) 後退方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
42,020
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437058CLK2PC50-50Y-F4-P50(F) 前進方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
42,190
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437067CLK2PC50-50Y-F-P50(F) 前進方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
42,190
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437076CLK2PC50-50Y-F3-P50(F) 前進方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
42,190
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437085CLK2PC50-50Y-F3L-P50(F) 前進方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
42,190
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437094CLK2PC50-50Y-F2-P50(F) 前進方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
42,190
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437103CLK2PC50-50YA-F4-P50(F) 前進方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
42,190
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437112CLK2PC50-50YA-F2-P50(F) 前進方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
42,190
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437128CLK2PC50-125Y-B-P125(B) 後退方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
42,460
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437137CLK2PC50-75YA-F4L-P75(F) 前進方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
42,630
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437146CLK2PC50-75Y-F-P75(F) 前進方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
42,630
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437155CLK2PC50-75Y-F4-P75(F) 前進方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
42,630
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437164CLK2PC50-150YA-B-P150(B) 後退方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
42,900
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437173CLK2PC50-150Y-B-P150(B) 後退方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
42,900
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437182CLK2PC50-50Y-B-XC8750(B) 後退方向ロック(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
43,070
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437198CLK2PC50-100Y-F-P100(F) 前進方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
43,070
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437207CLK2PC50-150Y-F2-P150(F) 前進方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437216CLK2PC50-150Y-F3-P150(F) 前進方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437225CLK2PC50-150Y-F4-P150(F) 前進方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437234CLK2PC50-150Y-F-P150(F) 前進方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする