曜日別特売

CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGB25)

CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGB25) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動タイプ(G) 標準磁石内蔵形内容量1個
全22種類を絞り込む
ストローク(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロック
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37438503CLKGB25-100YS-B-P-X2095100(B) 後退方向ロック(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
34,710
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37438512CLKGB25-100YS-F-P-X2095100(F) 前進方向ロック(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
35,590
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37438528CLKGB25-75Y-B-P3DWASCS-X209575(B) 後退方向ロックP3DWASC+オートスイッチ取付レール付
39,110
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37438537CLKGB25-50Y-B-P3DWASC-X209550(B) 後退方向ロックP3DWASC+オートスイッチ取付レール付
46,480
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37438546CLKGB25-75Y-B-P3DWASC-X209575(B) 後退方向ロックP3DWASC+オートスイッチ取付レール付
46,750
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37438555CLKGB25-100Y-B-P3DWASC-X2095100(B) 後退方向ロックP3DWASC+オートスイッチ取付レール付
47,030
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37438564CLKGB25-125Y-B-P3DWASC-X2095125(B) 後退方向ロックP3DWASC+オートスイッチ取付レール付
47,300
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37438573CLKGB25-150Y-B-P3DWASC-X2095150(B) 後退方向ロックP3DWASC+オートスイッチ取付レール付
47,580
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37438582CLKGB25-75Y-F-P3DWASC-X209575(F) 前進方向ロックP3DWASC+オートスイッチ取付レール付
47,630
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37438598CLKGB25-75Y-F-P3DWAZ-X209575(F) 前進方向ロックP3DWAZ+オートスイッチ取付レール付
48,290
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37438607CLKGB25-75YS-B-P3DWAL-X209575(B) 後退方向ロックP3DWAL+オートスイッチ取付レール付
49,060
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37438616CLKGB25-100YS-B-P3DWAL-X2095100(B) 後退方向ロックP3DWAL+オートスイッチ取付レール付
49,340
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37438625CLKGB25-125YS-B-P3DWAL-X2095125(B) 後退方向ロックP3DWAL+オートスイッチ取付レール付
49,610
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37438634CLKGB25-50YS-F-P3DWAL-X209550(F) 前進方向ロックP3DWAL+オートスイッチ取付レール付
49,670
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37438643CLKGB25-150YS-B-P3DWAL-X2095150(B) 後退方向ロックP3DWAL+オートスイッチ取付レール付
49,890
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37438652CLKGB25-75YS-F-P3DWAL-X209575(F) 前進方向ロックP3DWAL+オートスイッチ取付レール付
49,940
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37438668CLKGB25-125YS-B-P3DWASC-X2095125(B) 後退方向ロックP3DWASC+オートスイッチ取付レール付
50,270
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37438677CLKGB25-75YS-B-P3DWAZ-X209575(B) 後退方向ロックP3DWAZ+オートスイッチ取付レール付
50,380
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37438686CLKGB25-125YS-F-P3DWAL-X2095125(F) 前進方向ロックP3DWAL+オートスイッチ取付レール付
50,490
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37438695CLKGB25-100YS-B-P3DWAZ-X2095100(B) 後退方向ロックP3DWAZ+オートスイッチ取付レール付
50,660
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37438704CLKGB25-150YS-F-P3DWAL-X2095150(F) 前進方向ロックP3DWAL+オートスイッチ取付レール付
50,770
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37438713CLKGB25-75YS-F-P3DWAZ-X209575(F) 前進方向ロックP3DWAZ+オートスイッチ取付レール付
51,260
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする