C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CLKQPDB50TF)

C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CLKQPDB50TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロック(L) クランプ側ロック付磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) G取付面位置(B) ポートと垂直する側(上部から見て)内容量1個
全14種類を絞り込む
クランプ位置(mm)
ガイドピン形状
14種類すべて表示中
注文コード
品番
クランプ位置(mm)
ガイドピン形状
クランプアーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37451864CLKQPDB50TF-160RBLS(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
116,110
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37451873CLKQPDB50TF-160RDLS(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
116,110
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37451882CLKQPDB50TF-130RALS(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
116,110
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37451898CLKQPDB50TF-160RALS(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
116,110
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37451907CLKQPDB50TF-195RCH(H) HIGHタイプ(90mm)(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
122,380
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37451916CLKQPDB50TF-295DAHS(H) HIGHタイプ(90mm)(D) ダイヤ型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
127,160
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37451925CLKQPDB50TF-130RAL-P79WSE(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
130,410
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37451934CLKQPDB50TF-160RDLS-P79WSE(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
131,620
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37451943CLKQPDB50TF-160RALS-P79WSE(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
131,620
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37451952CLKQPDB50TF-130RALS-P79WSE(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
131,620
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37451968CLKQPDB50TF-160RBLS-P79WSE(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
131,620
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37451977CLKQPDB50TF-195RAHS-P74L(H) HIGHタイプ(90mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
133,380
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37451986CLKQPDB50TF-195RCH-P79WSE(H) HIGHタイプ(90mm)(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
137,890
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37451995CLKQPDB50TF-148RAHS-P79WSE(H) HIGHタイプ(90mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
139,100
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする