CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2B40)

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2B40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ジャバラ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37454427CLM2B40-25-D(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) ジャバラなし25
41,200
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454436CLM2B40-30-E(E) スプリングロック (排気ロック)(-) ジャバラなし30
41,580
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454445CLM2B40-80-E(E) スプリングロック (排気ロック)(-) ジャバラなし80
42,350
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454454CLM2B40-100-P(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(-) ジャバラなし100
42,350
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454463CLM2B40-100-D(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) ジャバラなし100
42,350
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454472CLM2B40-115-D(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) ジャバラなし115
42,740
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454488CLM2B40-130-E(E) スプリングロック (排気ロック)(-) ジャバラなし130
43,120
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454497CLM2B40-170-E(E) スプリングロック (排気ロック)(-) ジャバラなし170
43,510
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454506CLM2B40-250-E(E) スプリングロック (排気ロック)(-) ジャバラなし250
44,660
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454515CLM2B40-260-D(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) ジャバラなし260
45,050
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454524CLM2B40-350-P(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(-) ジャバラなし350
46,200
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454533CLM2B40-400-E(E) スプリングロック (排気ロック)(-) ジャバラなし400
46,970
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454542CLM2B40-417-D(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) ジャバラなし417
47,360
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454558CLM2B40-125J-D(D) スプリング・空気圧併用ロック(J) ナイロンタ-ポリン125
47,630
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454567CLM2B40-450-E(E) スプリングロック (排気ロック)(-) ジャバラなし450
47,740
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454576CLM2B40-500-E(E) スプリングロック (排気ロック)(-) ジャバラなし500
48,510
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454585CLM2B40-250J-E(E) スプリングロック (排気ロック)(J) ナイロンタ-ポリン250
50,930
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454594CLM2B40-250J-D(D) スプリング・空気圧併用ロック(J) ナイロンタ-ポリン250
50,930
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする